Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-328698 Herst.-Nr.: 4015000415026 EAN/GTIN: 4015000415026 |
| | |
|
| | |
| Pattex Sekundenkleber Power Easy Gel • Lösemittelfreie und geruchsneutrale Gel-Rezeptur • Einfach in der Anwendung • Zusätzliche Zeit zum Verkleben • In den ersten Sekunden korrigierbar • Bietet mindestens doppelt so viel Zeit zum Verkleben wie ein herkömmlicher Pattex Sekundenkleber • Nicht geeignet für glasierte,gewachste und geölte Oberflächen, Polypropylen • Korrigierbar • Geruchsneutral • Gel tropft nicht • Für Sofortreparaturen in Haushalt, Werkstatt, Modellbau und am Auto • Ideal für Leder,Gummi, Holz, Porzellan, Metall, Papier, Plastik und Stein Gefahrenhinweise: EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Grundpreis: | Nein | Inhalt: | 3 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pvc kleber pattex, cyanacrylat klebstoff, Pattex Sekundenkleber Power Easy Gel 3g |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,52* | € 3,33* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,51* | € 3,43* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 2,62* | € 3,46* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,67* | € 3,52* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,90* | ab € 2,72* | € 3,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 0,83667* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|