Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Sekundenkleber Power Easy Gel 3g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pattex Sekundenkleber Power Easy Gel 3g
Pattex Sekundenkleber Power Easy Gel 3g
Pattex Sekundenkleber Power Easy Gel 3g
Pattex Sekundenkleber Power Easy Gel 3g
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4015000415026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015000415026
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Pattex Sekundenkleber Power Easy Gel Eine lösemittelfreie und geruchsneutrale Gel-Rezeptur. Das Besondere: Pattex Sekundenkleber Power Easy ist einfach in der Anwendung, da er zusätzliche Zeit zum Verkleben bietet und in den ersten Sekunden korrigierbar bleibt. Pattex Power Easy bietet mindestens doppelt so viel Zeit zum Verkleben wie ein herkömmlicher Pattex Sekundenkleber! Für Sofortreparaturen in Haushalt, Werkstatt, Modellbau und am Auto. Ideal für Leder, Gummi, Holz, Porzellan, Metall, Papier, Plastik und Stein. Nicht geeignet für glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und PTFE (z.B. Teflon®). • Korrigierbar • Geruchsneutral • Gel tropft nicht
Weitere Informationen:
Ausführung:
3 g PSPS 2
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,47*
€ 3,31*
1 Tag
12
12
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,35*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 2,61*
€ 3,38*
Lager 7
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,67*
€ 3,45*
2 Tage
796
12
€ 6,99*
ab € 2,68*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 0,89* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.