Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ordner 1080, A4, 80 mm, Karton, Wolkenmarmor, 20 Stück + 1 x LEITZ- Trennblätter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umweltengel Res. Altpapier
Artikel-Nr.:
     224-183982
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     290730
EAN/GTIN:
     4250510937860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Standard-Aktenordner LEITZ- 180-°, 82 mm, schwarz, 20 Stück

  • Markenqualität
  • 5 Jahre Garantie auf die Mechanik
  • Kantenschutz, Griffloch und Standschlitze
  • Deckblatt und aufgesetztes Rückenschild
  • Pappe mit Bezug aus Wolkenmarmorpapier
  • Hebel um 180-° umlegbar
  • Ablage jetzt auch auf der linken Seite möglich
  • grössere Papiermengen aufeinmal einfüllbar
  • für DIN A4-Formate


1 x Trennblätter von LEITZ-

  • mit hinterklebter Lochung
  • grauer Kraftkarton 200 g/qm (RC)
  • zur Gliederung des Ordnerinhaltes nach Sachgruppen oder sonstigen Kriterien
  • die Blanko-Registertabs können in verschiedenen Längen ausgeschnitten werden
  • mit Linienaufdruck
  • Farbe: Grau
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
20
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Hartpappe
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, Trennblatt, Trennblätter, aktenordner a4 leitz 80mm schwarz, standard ordner, standard-ordner 80mm, 183982, 183982-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Plastik-Ordner, Motivordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 75,81*
Lager 224
€ 4,95*
€ 81,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,90*
€ 97,46
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (€ 4,095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.