Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Dokumententasche, DIN A4, Klettverschluss PP, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182336
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40104-04 04 FARBLOS TRANSLUZENT
EAN/GTIN:
     4250037409574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • praktisch zum Aufbewahren und Versenden von Dokumenten verschiedenster Grössen
  • aus robustem PP-Material
  • blickdurchlässig
  • bedruckbar
  • farbsortiert (je 2x farblos, blau, grün, gelb und rot)
  • mit Klettverschluss
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
blickdurchlässig
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Klettverschluss
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
10
Breite:
245 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
339 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert, foldersys klettverschlussmappen, umlaufmappe, 182336, 182336-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Dokumententasche, Einstecktaschen, Sammelbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,10*
€ 8,59*
€ 6,95*
ab € 5,26*
€ 8,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 9,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40104-44
ab € 5,39*
Ähnlich
FolderSys
40104-64
ab € 5,39*
Ähnlich
FolderSys
40104-54
ab € 5,39*
Ähnlich
FolderSys
40104-84
ab € 5,39*
Ähnlich
FolderSys
40104-94 94 FARBIG SORTIERT
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.