Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 hoch PP Klettverschluss blau transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 hoch PP Klettverschluss blau transparent
Dokumentenmappe A4 hoch PP Klettverschluss blau transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010444
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40104-44
EAN/GTIN:
     4250037409598
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A4 hoch
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.3560 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
für Format:
A4
Höhe:
339 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, sammelmappe a4 kunststoff, pp-beutel, dokumentenmappe a4, 40104, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40104-64
ab € 5,39*
Ähnlich
FolderSys
40104-54
ab € 5,41*
Ähnlich
FolderSys
40104-84
ab € 5,41*
Ähnlich
FolderSys
40104-04
ab € 4,86*
Ähnlich
FolderSys
40104-94
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.