Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 hoch PP Klettverschluss rot transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 hoch PP Klettverschluss rot transparent
Dokumentenmappe A4 hoch PP Klettverschluss rot transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010484
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40104-84
EAN/GTIN:
     4250037409680
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A4 hoch
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.3560 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Höhe:
339 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, dokumentenmappe kunststoff rot a4, foldersys klettverschlussmappen, pp-beutel, 40104, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40104-44
ab € 5,39*
Ähnlich
FolderSys
40104-64
ab € 5,39*
Ähnlich
FolderSys
40104-54
ab € 5,39*
Ähnlich
FolderSys
40104-04 04 FARBLOS TRANSLUZENT
ab € 5,07*
Ähnlich
FolderSys
40104-94 94 FARBIG SORTIERT
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.