Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 hoch PP Klettverschluss farblos matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 hoch PP Klettverschluss farblos matt
Dokumentenmappe A4 hoch PP Klettverschluss farblos matt
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010404
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40104-04
EAN/GTIN:
     4250037409567
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A4 hoch
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.333 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A4
Höhe:
339 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert, foldersys klettverschlussmappen, umlaufmappe, 40104, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Vorgangsmappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,08*
€ 8,59*
€ 6,95*
ab € 5,28*
€ 8,74*
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 9,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40104-44
ab € 5,39*
Ähnlich
FolderSys
40104-64
ab € 5,39*
Ähnlich
FolderSys
40104-54
ab € 5,39*
Ähnlich
FolderSys
40104-84
ab € 5,40*
Ähnlich
FolderSys
40104-94 94 FARBIG SORTIERT
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.