Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter Nr. 1656, DIN A5, grau, 200 g/m-², 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz14
Artikel-Nr.:
     224-182141
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16560085
EAN/GTIN:
     4002432473830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
Numerische Register
Zahlen-Register
  • mit hinterklebter Lochung
  • grauer Kraftkarton 200 g/qm (RC)
  • zur Gliederung des Ordnerinhaltes nach Sachgruppen oder sonstigen Kriterien
  • die Blanko-Registertabs können in verschiedenen Längen ausgeschnitten werden
  • mit Linienaufdruck
  • Farbe: Grau
  • 100 Stück = 1 Paket

[br /]Nr. 1650: Einfache Ausführung, DIN A4[br /]Nr. 1654: Mit Metallösen (kein Ausreissen mehr), DIN A4[br /]Nr. 1656: Einfache Ausführung, DIN A5 quer[br /]Nr. 1651: Staffeltrennblätter (durch die Staffelung können Register mit 3, 4, 6 oder 11 Blatt gebildet werden, 240 x 205 mm)[br /]Nr. 6097: Speziell für Hängeordner (229 x 300 mm)

Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Farbe:
grau
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Ausführung:
farbig bedruckt
Stück pro Paket:
100
Lineatur:
liniert
Lochung:
Ja
Format:
DIN A5
Leitz Nr.:
1656
Taben:
10 Stk
Material:
Karton
Geeignet für:
Ordner | DIN A5 DIN
Grammatur:
200 g/m²
Höhe:
150 mm
Breite:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Zahlenregister, trennblatt a5 hoch 200g/qm grau, numerische register, numerische register a5, 182141, 182141-SW81, Register, Briefordner, Bürohefter, Aktenhefter, Aktenordner, Ordnerregister, Hefter, Deckblatt, Ordnerzubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1398*
€ 0,2058*
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,14383*
€ 0,21753*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1515*
€ 0,2305*
Lager 224
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1619*
€ 0,2319*
2 Tage
8100
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1718*
€ 0,2418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2319*
€ 0,27596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2119*
€ 0,25216
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2019*
€ 0,24026
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
60970085
ab € 0,2231*
Sonstiges
Leitz
16503085
ab € 2,55*
Sonstiges
Leitz
16570011
ab € 0,0813*
Sonstiges
Leitz
16540085
ab € 12,90*
Sonstiges
Leitz
16500085
ab € 6,90*
Sonstiges
Leitz
16550085
ab € 18,42*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.