Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, Karton, Überbreite, geöst, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblatt, A4, Karton, Überbreite, geöst, grau
Trennblatt, A4, Karton, Überbreite, geöst, grau
Trennblatt, A4, Karton, Überbreite, geöst, grau
Trennblatt, A4, Karton, Überbreite, geöst, grau
Trennblatt, A4, Karton, Überbreite, geöst, grau
Trennblatt, A4, Karton, Überbreite, geöst, grau
Artikel-Nr.:
     1682-121020680
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16540085
EAN/GTIN:
     4002432328758
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblatt a4 grau
trennblatt a4
Leitz Trennblatt, A4, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung durch Ösen verstärkt. Material: Kraftkarton (RC) 200 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Farbe: grau.grau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe des Aufdrucks:
Schwarz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
300
Anzahl der Tabe:
10
Werkstoff:
Kraftkarton RC
Farbe:
grau
Lochung:
6fach Lochung, geöst
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
200
Breite:
240
Beschreibung der Besonderheiten:
Überbreite
Weitere Suchbegriffe: trennblatt
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,64*
€ 18,59*
3 Tage
56
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,65*
€ 18,60*
2 Tage
27
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,82*
€ 18,80*
2 Tage
11
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,32*
€ 19,43*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 16,71*
€ 19,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1453
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.