Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, für Hängeordner, Karton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblatt, A4, für Hängeordner, Karton, grau
Trennblatt, A4, für Hängeordner, Karton, grau
Trennblatt, A4, für Hängeordner, Karton, grau
Trennblatt, A4, für Hängeordner, Karton, grau
Trennblatt, A4, für Hängeordner, Karton, grau
Trennblatt, A4, für Hängeordner, Karton, grau
Artikel-Nr.:
     1682-121020880
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60970085
EAN/GTIN:
     4002432328802
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblätter a4 200g
trennblatt a4
Leitz Trennblatt, A4, für Ringbücher oder Hängeordner, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: Kraftkarton (RC) 200 g/qm. Format: 223 x 300 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Breite:
223
Lochung:
Lochung hinterklebt
Anzahl der Tabe:
10
Farbe des Aufdrucks:
Schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
für Leitz Ordner 1821, 1822
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
200
Höhe:
300
Werkstoff:
Karton
Farbe:
grau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: trennblatt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
500
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2231*
€ 0,3131*
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,2233*
€ 0,3205*
3 Tage
1400
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2315*
€ 0,3315*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2375*
€ 0,334*
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2499*
€ 0,3499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3131*
€ 0,37259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2931*
€ 0,34879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2731*
€ 0,32499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1453
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.