Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebäck Ferrero Hanuta, Waffel mit Haselnusscrème, 2er Flossenpackung mit 18 x 44 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-179515
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     728179
EAN/GTIN:
     8000500273562
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Hanuta von Ferrero sorgt für einen kleinen Genussmoment während der Büroarbeit, Konferenzen und Besprechungen.

Die mit einer köstlichen Haselnusscrme gefüllte Waffel ist herrlich knusprig. Sie erhalten dieses unwiderstehliche, süsse Knabbergebäck in einer praktischen Vorratspackung. Sie enthält 18 Flossenpackungen mit jeweils zwei Hanuta-Schnitten von Ferrero und einem Gewicht von 44 g.

Weitere Details:

  • Leckerer Snack für Pausen und Bewirtungen
  • Waffel mit Haselnusscrme
  • Bestellmenge: 18 x 2er Flossenpackung mit 44 g

Verzeichnis der Zutaten:

Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), WEIZENMEHL (13,5%), HASELNüSSE (13 %), SüSSMOLKENPULVER, fettarmer Kakao, VOLLMILCHSCHOKOLADE (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Aromen, Salz, Halbbitterschokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Emulgator Lecithine (SOJA), Traubenzucker, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Vanillin.

Nährwerte pro 100 g (kumuliert):

  • Brennwert: 2.260,0 kJ/542,0 kcal
  • Fett: 31,9 g
    • davon gesättigte Fettsäuren: 18,6 g
  • Kohlenhydrate: 54,0 g
    • davon Zucker: 42,6 g
  • Eiweiss: 7,6 g
  • Salz: 0,432 g

Hersteller:

Ferrero, DE-60624 Frankfurt am Main

Aufbewahrungshinweis:

Kühl und trocken lagern

Weitere Informationen:
Ausführung:
Waffel
Typ:
Gebäck
Verpackung:
Tüte
Wiederverschliessbar:
Nein
Inhalt:
2 x 44 g
Einzelverpackung:
Ja
Stückzahl:
18
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 8,22*
€ 11,94*
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 9,64*
€ 13,78*
€ 7,95*
ab € 9,80*
€ 14,36*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 14,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,75*
€ 15,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,34*
€ 15,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,56*
€ 14,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,32*
€ 14,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,92*
€ 13,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,44*
€ 11,17
pro Paket
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.