Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-fach-Monitorarm Novus CLU Duo C, bis 27'³, Tischhalterung, schwenk-/höhenverstellbar, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-177809
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     990+4011+000
EAN/GTIN:
     4009729068489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Der 2-fach-Monitorarm CLU Duo C von Novus mit Tischbefestigung ist für Monitore einer Grösse von bis zu 27 Zoll ausgelegt. Das Modell mit einer Reichweite von bis zu 333 mm ist in verschiedenen Farben erhältlich und sowohl neig- als auch schwenkbar sowie höhenverstellbar.

Am Novus CLU Duo C lassen sich gleich zwei Bildschirme bis zu einer Grösse von 27'œ platzsparend am Tisch befestigen '“ und das mit einem Gewicht von bis zu 7 kg pro Monitor. Die Arme mit einer sind hochwertigen Gasdruckfeder ausgestattet und erlauben somit die komfortable und ergonomische Einstellung des Monitors.

Die Befestigung der Monitore am Arm erfolgt schnell und einfach per QuickRelease. Dieser erfüllt den VESA-Standard mit 75 und 100 mm. Damit lassen sich alle handelsüblichen Monitore befestigen. Die Montage am Tisch erfolgt per Zwingen-, Bohrschraub- und Kabellochbefestigung. Die Halterung besitzt einen grossen Schwenkbereich von 180-° und eine Reichweite von 333 mm. Bei Bedarf lassen sich die Monitore auch waagerecht positionieren.

Weitere Details:

  • Doppelhalterung mit Gasdruckfeder
  • Für Monitore bis 27 Zoll
  • Neigbar, schwenkbar und höhenverstellbar
  • Mit Tischhalterung
  • QuickRelease (VESA 75/100)
  • Maximale Tragfähigkeit: 2 x 2-7 kg
  • 3-in-1-Befestigung: Zwingen-, Bohrschraub- und Kabellochbefestigung
  • Reichweite: 333 mm
  • 180-° Schwenkbereich
  • Bildschirm waagerecht positionierbar
  • In verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Geeignet für Monitore bis:
27 Zoll
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkel bis:
180 °
Neigungswinkel:
105 °
Traglast:
2 x 2-7 kg
Neigbar:
Ja
Befestigungsart:
VESA Halterung 75 x 75, 100 x 100 mm
Anzahl Monitore:
2
Reichweite:
333 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm novus, bildschirm schwenkarm, 177809, 177809-SW81, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorhalterung, Monitorständer, Bildschirmarm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 326,02*
€ 381,77*
Frei Haus
ab € 324,26*
€ 381,77*
11 Tage
25
Frei Haus
ab € 434,61*
€ 503,82*
17 Tage
21
Frei Haus
ab € 440,83*
€ 510,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,77*
€ 454,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,73*
€ 448,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,30*
€ 414,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,55*
€ 408,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,02*
€ 387,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.