| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969104368 Herst.-Nr.: 990+4011+000 EAN/GTIN: 4009729068489 |
| |
|
| | |
| Novus Clu Duo Monitorhalterung mit Tischbefestigung, weiß (990+4011+000) An der Novus Clu Duo Monitorhalterung (990+4011+000) in weiß können zwei Monitore mit einem Gewicht von 2 bis 7 kg an der Halterung geschwenkt, geneigt und in der Höhe verstellt werden. Die Display Halterung wird anhand einer Tischklemme, Durchraub- oder Kabellochbefestigung angebracht. Die Novus Clu Serie zeichnet sich durch eine filigrane und elegante Bauform mit skandinavischen Einflüssen aus. Nicht nur das besondere Design, sondern auch die vielseitigen Funktionen überzeugen auf den ersten Blick. Speziell für die Anforderungen moderner Flachbildschirme entwickelt, bietet Novus zusätzlich unterschiedliche Befestigungslösungen. Die integrierte Gasdruckfeder "" ermöglicht eine ergonomische und komfortable Display Ausrichtung. Die Bildschirm Halterung ist perfekt für den Einsatz in Büros, Rezeptionen, Infopoints und im Homeoffice konzipiert. Displays mit einer Größe von bis zu 27 Zoll (Breite: 438-638 mm) sind mit der Novus Monitorhalterung (990+4011+000) in weiß kompatibel. Im Lieferumfang enthalten sind 3 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten für den Tisch. Eine Tischklemme, eine Durchschraub- und Kabellochbefestigung für 10-50 mm dicke Tische. Die Kabel werden entlang des Monitorarms geführt und in einer Kunststoff Abdeckung versteckt. Bildschirme mit einem Gewicht von 2 bis 7 kg können an der Halterung geschwenkt, geneigt und in der Höhe verstellt werden. - Bildschirmgröße pro Display: bis 27 Zoll - Max. Monitorbreite: 438-638 mm - Tragkraft: 2x 2-7 kg - VESA Halterung: 75x75, 100x100 mm - Einfache und schnelle Installation des Monitors durch QuickRelease (Schnellverschluss) - Höhenverstellbar durch Gasdruckfeder - Schwenkbar: 180 Grad - Neigbar: 105 Grad - Reichweite: 333 mm - Einstellbare Drehfunktion - Inklusive Tischklemme für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm - Inklusive Durchschraubbefestigung für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm - Inklusive Kabellochbefestigung für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm - Inklusive integriertes Kabelmanagement - Farbe: weiß - VESA Standard - Erfahren Sie mehr über die VESA Norm von Monitorhalterungen! Lieferumfang: Siehe Beschreibung Lieferung nur Halterung ohne Monitore |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Novus, Clu, Duo, Monitorhalterung, mit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,89* | € 300,05* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,11* | € 365,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 324,07* | € 381,70* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 336,32* | € 392,76* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 488,14* | € 560,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|