Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Mouse Pad Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-176769
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5747-19
EAN/GTIN:
     4005546502281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
  • individuell bestückbares, extraflaches Mouse Pad
  • Einschubmöglichkeit z. B. für Photos und Imformationen wie Telefonlisten, die im direkten Zugriff benötigt werden
  • extrem rutschfest
  • Farbe: Transparent
  • Masse: B 300 x T 200 x H 2,5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
individuell bestückbar
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
optische und Laser- Mäuse
Breite:
300 mm
Länge:
200 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,32*
€ 3,59*
9 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 2,34*
€ 3,66*
4 Tage
unbekannt
5
€ 4,50*
ab € 2,624*
€ 4,178*
1
€ 6,78*
ab € 2,78*
€ 4,32*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
574858
ab € 7,02*
Ähnlich
Durable
570007
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.