Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE MOUSE PAD PLUS, 300 x 2,5 x 200 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE MOUSE PAD PLUS, 300 x 2,5 x 200 mm, transparent
DURABLE MOUSE PAD PLUS, 300 x 2,5 x 200 mm, transparent
DURABLE MOUSE PAD PLUS, 300 x 2,5 x 200 mm, transparent
DURABLE MOUSE PAD PLUS, 300 x 2,5 x 200 mm, transparent
DURABLE MOUSE PAD PLUS, 300 x 2,5 x 200 mm, transparent
DURABLE MOUSE PAD PLUS, 300 x 2,5 x 200 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-574719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     574719
EAN/GTIN:
     4005546502281
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Individuell bestückbares, extraflaches Mouse Pad. • Extra flache Mausunterlage • Mit Sichttasche für z.B. Fotos und Informationen wie Telefonlisten und Notizen etc.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5747
Außenmaße (B x H x L/T):
300 mm x 25 mm x 200 mm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mausmatte, mouse-pad, mousepad, mauspad, mausunterlage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
574858
ab € 7,05*
Ähnlich
Durable
570358
ab € 5,83*
Ähnlich
Durable
570158
ab € 0,82*
Ähnlich
Durable
570007
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.