Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-176592 Herst.-Nr.: 100670 EAN/GTIN: 4025112076657 |
| | |
|
| | |
| - Ergonomische, kabellose 6-Tasen-Maus mit Infrarot-Sensor = besonders präzise und energiesparend
- Störungsfreie 2,4-GHz-Technologie mit bis zu 5 m Reichweite
- Umschaltbare Auflösung (1.000/1.750 dpi)
- Winziger Nano-USB-Empfänger - ideal für den Transport
- Gummierte Seitenflächen für beste Griffigkeit
- Ein-/Ausschalter
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anschlüsse: | USB | Anzahl Tasten: | 6 | Auflösung: | 1000/1750 dpi | Rad: | Ja | Tiefe: | 370 mm | Kabellos: | Ja | Typ: | Funkmaus | Gewicht (g): | 126 | Batterien enthalten: | Ja | Bluetooth: | Nein | Geeignet für: | Rechtshänder | Höhe: | 68 mm | Breite: | 106 mm | Stromversorgung: | Batterien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cherry Mäuse, Xtrfy Mäuse, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, ergonomische maus rechts kabellos schwarz, bluetooth maus, bluetooth maus cherry, 176592, 176592-SW81, Scroll-Maus, Scroll-Mouse, USB-Maus |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 13,46* | € 16,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 13,58* | € 16,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,07* | € 17,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,15* | € 17,41* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 24,29* | € 29,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|