Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät Brother PT-D610BTVP, Thermotransfer, für 3,5-24 mm breite TZe-Schriftbänder, 30 mm/Sek., USB/BT, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168429
Hersteller:
     ALSO
Herst.-Nr.:
     46153573
EAN/GTIN:
     4977766820134
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Das innovative Beschriftungsgerät Brother PT-D610BTVP ist dank Bluetooth- und USB-Schnittstellen vielseitig einsetzbar. Das kompakte Gerät eignet sich beispielsweise für die Herstellung von Namensschildern oder Etiketten für die Waren- beziehungsweise Regalbeschriftung.

Das Beschriftungsgerät arbeitet mit Thermotransfer-Drucktechnologie. Es erzeugt Etiketten in gestochen scharfem Druck mit einer Auflösung von 180 x 180 dpi mit widerstandsfähiger Laminierung. Dabei haben Sie die Wahl, den Druck direkt über die Tastatur, mithilfe der App iPrint&,Label über ein mobiles Endgerät oder mit der Software P-touch Editor über Ihren Desktop-Computer zu steuern. Sie können Etiketten mit einer Breite von maximal 24 mm ausdrucken und bis zu 99 Vorlagen speichern. Das handliche Beschriftungsgerät beeindruckt mit seiner schnellen Druckgeschwindigkeit von 30 mm in der Sekunde.

Zu den vielen Pluspunkten dieses Etikettendruckers PT-D610BTVP von Brother gehört auch sein farbiges Display mit Hintergrundbeleuchtung, auf dem sich die Druckvorschau mühelos ablesen lässt. Der Lieferumfang des Geräts umfasst neben einer Schriftbandkassette und einem Netzadapter auch ein USB-Kabel sowie einen praktischen Transportkoffer als Zubehör.

Ausführung und Leistungsmerkmale:

  • Thermotransfer-Drucker
  • Produziert laminierte Etiketten
  • Hervorragende Druckqualität (180 x 180 dpi, 180 x 360 dpi über PC)
  • Druckgeschwindigkeit: bis zu 30 mm/s
  • Farbiges Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Batterie- oder Netzbetrieb
  • Steuerung über Tastatur, App, Computer
  • Für TZe-Schriftbänder (3,5-24 mm)
  • 12 Schriftarten, 8 Schriftgrössen
  • Etikettenlänge: 30-300 mm
  • 99 Speicherplätze

Schnittstellen:

  • Bluetooth
  • USB

Weitere Details:

  • Inklusive Zubehör: Schriftbandkassette, USB-Kabel, Netzadapter, Transportkoffer
  • Masse: B 202 x T 199 x H 87 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0,99 kg
  • Herstellergarantie: 3 Jahre
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 93,60*
€ 117,92*
€ 6,78*
ab € 93,73*
€ 117,94*
€ 4,50*
ab € 93,69*
€ 118,01*
€ 5,95*
ab € 94,66*
€ 119,86*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 126,58*
€ 154,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
PTD460BTVPRG1
ab € 64,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.