Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband GG, kompatibel zu Dymo D1/45013/S0720530, 10 Stück, ablösbar, B 12 x L 7000 mm, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168308
Hersteller:
     toner-dumping.de Orth & Baer
Herst.-Nr.:
     19332
EAN/GTIN:
     6941580857797
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Das Schriftband von GG unterstützt Sie in vielfältiger Weise: Sie können damit Kleinteilboxen über Vorratsgläser bis hin zu Elektroleitungen beschriften.

Das weisse Schriftband kann mit verschiedenen Dymo LabelManager beschriftet und zurecht geschnitten werden und passt sich so Ihren Anforderungen an. Anschliessend können Sie das zugeschnittene Etikett von dem Schutzstreifen entfernen und an entsprechenden Objekten anbringen. Das Schriftband wurde baugleich zu dem Dymo D1/45013/S0720530 Schriftband entworfen, wodurch Sie Kosten einsparen können.

In einem praktischen Set von 10 Stück erhalten Sie eine ausreichende Ausstattung, um Sortierkästen, Ladekabel, Briefkästen oder aber Elektroleitungen und Sicherungskästen mit den selbstklebenden Etiketten zu versehen. Das Schriftband hat eine Länge von 7 Metern und einer Breite von 12 mm.

Wichtige Details:

  • Schriftband baugleich zu Dymo D1/45013/S0720530
  • Kompatibel mit:
    • Dymo LabelManager: 100, 160, 210 D, 220 P, 260 P, 280, 350, 350 D, 360 D, 420 P, 450 D, 500 TS, PnP, Wireless PnP
    • Dymo LabelPoint: 100, 150, 250, 300, 350
    • Dymo LabelWriter450 Duo
    • Dymo Pocket 1000
  • Ablösbar
  • 10 Stück
  • Masse: B 12 x L 7000 mm
  • Farbe: Weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Bandbreite in mm:
12
Geeignet für:
Dymo LabelManager: 100, 160, 210 D, 220 P, 260 P, 280, 350, 350 D, 360 D, 420 P, 450 D, 500 TS, PnP, Wireless PnP; Dymo LabelPoint: 100, 150, 250, 300, 350; Dymo LabelWriter 450 Duo; Dymo Pocket 1000
Bandlänge:
7000 m
Druckfarbe:
schwarz
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, dymo d1, 168308, 168308-SW81, Schriftbandkassetten, Schriftbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 29,19*
€ 42,49*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 38,34*
€ 53,20*
€ 4,00*
ab € 33,13*
€ 55,64*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 70,25*
€ 92,74*
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 111,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,74*
€ 110,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,98*
€ 109,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,81*
€ 100,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,84*
€ 96,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,99*
€ 88,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 70,25*
€ 83,60
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.