| |
|
| Artikel-Nr.: 224-167732 Herst.-Nr.: 14977 EAN/GTIN: 6934974115955 |
| |
|
| | |
| Dieses Set umfasst 5 selbstklebende Schriftbänder, welche kompatibel zu den Beschriftungsbändern TZe-231, TZe-431, TZe-531, TZe-631 bzw. TZe-731 von Brother sind. Die Bandfarbe ist unterschiedlich, die Druckfarbe ist jeweils einheitlich Schwarz. Alle Schriftbänder bestehen aus robustem, UV- und wasserbeständigem Kunststoff und zeichnen sich dank einer speziellen Laminat-Schutzschicht durch hohe Abriebfestigkeit aus. Sie sind jeweils 8 m lang und 12 mm breit. Weitere Details: - Set bestehend aus 5 Schriftbändern, kompatibel zum Brother Beschriftungsband
- TZe-231
- TZe-431
- TZe-531
- TZe-631
- TZe-731
- Selbstklebend
- Ausgesprochen strapazierfähig
- Dank laminierter Schutzschicht abriebfest und unempfindlich gegenüber Wasser, Chemikalien sowie Licht
- Bandfarbe: 1 x weiss 1 x rot, 1 x blau, 1 x gelb und 1 x grün
- Druckfarbe: jeweils schwarz
- Material: jeweils Kunststoff
- Masse: jeweils L 8 m x B 12 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Bandbreite in mm: | 12 | Material 2: | null | Bandlänge: | 8 m | Druckfarbe: | schwarz | Selbstklebend: | Ja | Bandfarbe: | rot; blau; gelb; grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsband schwarz auf weiss 12mm x 7,7m, beschriftungsband brother, beschriftungsband gelb, 167732, 167732-SW81, Schriftbandkassetten, Schriftbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,40* | € 37,05* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,95* | € 37,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,08* | € 39,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,51* | € 45,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,39* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|