Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Franken U-Act!Line mobil, 700x1000 mm, mit 5 Rollen, magnetisch, recycelt, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166935
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FC91
EAN/GTIN:
     4016946221771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel

Ideal für mobile Einsätze '“ der magnetische Flipchart U-Act!Line mobil von Franken lässt sich mit seinen 5 feststellbaren Laufrollen leicht transportieren. Er besteht grösstenteils aus recycelten und organischen Materialien.

Der Flipchart U-Act!Line mobil von Franken ist farblich in Hellgrau ausgeführt und stellt das perfekte Arbeitsmedium für Unternehmen mit hohem Umweltbewusstsein dar. Er wurde aus recycelten und organischen Materialien hergestellt und eignet sich mit seinem Sternfuss (Ø 700 mm) und den 5 feststellbaren Rollen hervorragend für einen schnellen und flexiblen Transport zwischen verschiedenen Räumen.

Zur Ausstattung zählen darüber hinaus eine Schnellwechselhalterung für gängige Flipchartblocks sowie eine praktische Ablageschale. Die magnethaftende Oberfläche der Schreibtafel besitzt das Format B 700 x H 1000 mm bei einer Gesamthöhe von 1860 mm.

Weitere Details:

Magnethaftende Oberfläche

Hohe Mobilität durch 5 feststellbare Laufrollen

Stabiler Sternfuss mit 700 mm Durchmesser

Umweltfreundliche Fertigung

Hohe Qualität und Haltbarkeit

Mit Schnellwechselhalterung für Flipchart-Blocks

Mit praktischer Ablage

Attraktives Design

Material: Kunststoff, Metall

Farbe: Hellgrau

Masse: B 700 x H 1000 mm

Gesamthöhe: 1860 mm

Weitere Informationen:
Beschreibbar:
Ja
Farbe:
hellgrau; weiss
Fahrbar:
Ja
Tafelhöhe:
1000 mm
Breite Grundgestell:
700 mm
Tafelbreite:
700 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Lieferumfang:
Ablageschale für Marker
Trocken abwischbar:
Ja
Höhe min.:
730 mm
Anzahl Seitenarme:
0
Drehbar:
Nein
Fuss:
Fusskreuz
Klappbarer Schnellwechsel-Blockhalter:
Ja
Magnethaftend:
Ja
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Nein
Farbe Rahmen:
grau
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
10,6 kg
Material Tafel:
Metall
Höhe max.:
1860 mm
Breite:
700 mm
Material Gestell:
Aluminium, poliert
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Flip-Chart, Flipchart, Flipchart-Tafel, Flipcharttafel, Schreibtafel, Schultafel, Staffelei, franken schreibtafel, schreibtafel, flipchart grau, 166935, 166935-SW81, Multiboard, Flipchart mit Rollen, Stand-Flipchart, Flipchart mobil, Flipscharts, Standard-Flipchart
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 98,68*
€ 127,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,55*
€ 131,08*
9 Tage
9999
Frei Haus
ab € 98,62*
€ 131,18*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 104,97*
€ 134,26*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 183,06*
€ 222,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,75*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,42*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 5,99*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,35*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,53*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0752*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,075*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,075*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0892*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,74*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0769*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.