Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-166576 Herst.-Nr.: 10273 EAN/GTIN: 4015468102735 |
| | |
|
| | |
| Hochwertig verarbeitet und mit hoher Funktionalität '“ der Taschenrechner 520 von Genie kann sowohl mithilfe von Batterien als auch über Solarenergie betrieben werden. Das handliche Gerät ist mit einer leicht bedienbaren Tastatur ausgestattet und integriert gut zu reinigende Kunststofftasten. Der Taschenrechner Genie 520 verfügt über einen praktischen Klappdeckel, die Batterie ist im Lieferumfang mitenthalten. Folgende Funktionen werden unterstützt: Grundrechenarten [+] [-] [x] [/], Wurzelberechnung [√], Prozent [%], Vorzeichen-Wechsel-Taste [+/-], 3-Tasten-Speicher [M+] [M-] [MRC], Löschung letzter Eintrag [CE]. Weitere Details: - Mit grossem, 10-stelligem Display
- Dual-Power (sowohl Batterie- als auch Solarbetrieb) und praktischer Klappdeckel
- Flaches Design kombiniert mit Funktionalität
- Funktionen: Grundrechenarten [+] [-] [x] [/], Wurzelberechnung [√], Prozent [%], Vorzeichen-Wechsel-Taste [+/-], 3-Tasten-Speicher [M+] [M-] [MRC], Löschung letzter Eintrag [CE]
- Batterie im Lieferumfang mitenthalten
- Masse: B 80 x T 120 x H 10 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit; silber | Besonderheiten: | Schutzdeckel | Anzahl Stellen: | 6 | Anzahl Zeilen: | 10 | Deckel: | Ja | Höhe: | 120 mm | Wurzelfunktion: | Ja | Bruchrechenautomatik: | Nein | Breite: | 80 mm | Tiefe: | 10 mm | Potenzfunktion: | Nein | Betrieb: | Solar/Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, tischrechner 10stellig solar, genie calculator, taschen rechner, 166576, 166576-SW81, Druck-Tischrechner, Kleinrechner (Büro), Rechenmaschine (Büro), Solar-Tischrechner |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,72* | € 5,93* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,73* | € 5,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,48* | € 7,01* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,41* | € 7,13* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,61* | € 8,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|