Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENIE® Taschenrechner 520 10-stellig mit Klappdeckel grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-700211990
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     10273
EAN/GTIN:
     4015468102735
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
GENIE® Taschenrechner 520 1 x 10-stellig grau Solar-Energie, Batterie
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
520
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenrechner 520
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 10-stellig
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
weitere Funktionen:
Wurzelberechnung
Maße:
80 x 10 x 120 mm (B x H x T)
Gewicht:
79,5 g
Farbe:
grau
Stromversorgung:
Solar-Energie, Batterie
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. integriertem Klappdeckel
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, tischrechner 10stellig solar, genie calculator, taschen rechner, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 3,71*
€ 5,90*
1
€ 6,78*
ab € 3,83*
€ 6,00*
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 6,91*
1
€ 7,95*
ab € 4,33*
€ 6,92*
9 Tage
10
1
€ 5,00*
ab € 4,79*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
8660
ab € 3,42*
Ähnlich
Bandermann
584
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.