Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWEN Taschenrechner TW 1020 584 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/900/a009900p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/900/a009900p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-700498990
Hersteller:
     Bandermann
Herst.-Nr.:
     584
EAN/GTIN:
     4025999800413
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
solar taschenrechner 10stellig
TWEN Taschenrechner 1020 Solar 1 x 10-stellig schwarz Solar-Energie, Batterie
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
1020 Solar
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 10-stellig
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Mark up/Mark down Taste vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
weitere Funktionen:
Wurzelberechnung
Maße:
71 x 10 x 120 mm (B x H x T)
Gewicht:
80
Farbe:
schwarz
Stromversorgung:
Solar-Energie, Batterie
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schutzhülle
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenrechner 1020 Solar
Weitere Suchbegriffe: taschen rechner, solar taschenrechner, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Tischrechner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 5,50*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,35*
€ 5,68*
9 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 3,48*
€ 5,73*
1
€ 6,95*
ab € 3,55*
€ 5,96*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
8660
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.