Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Office Collegeblock 445800 DIN A5, laminierter Einband, kariert, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-165026
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44580015
EAN/GTIN:
     4002432112678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock

Der Collegeblock Leitz Office ist in Spiralbindung für das handliche Öffnen in 360-° gefertigt. Der Collegeblock Leitz Office enthält 90 Blatt hochwertiges Papier sowie ein Lineal-Lesezeichen.
Der Collegeblock Leitz Office ist ideal für Ihre Notizen im Büro, im Home Office oder unterwegs. Durch seine robuste wie praktische Spiralbindung öffnen Sie den Collegeblock Leitz Office auf 360-°. Er enthält 90 Blatt FSC zertifiziertes Papier in Spitzenqualität mit einer Stärke von 90 g/m. Der Collegeblock Leitz Office ist mit einem widerstandsfähigen Einband aus dem Kunststoff PP oder laminierten Karton versehen, wodurch Sie die Möglichkeit haben ihn jederzeit und überall hin mitzunehmen. Der Collegeblock Leitz Office überzeugt in bewährter Premium Qualität und ist mit einem Lineal-Lesezeichen versehen.
Weitere Details:

  • 90 Blatt FSC zertifiziertes 90 g/m Papier in Spitzenqualität
  • Mit 360-° Öffnung durch Spiralbindung
  • Einband aus PP oder laminiertem Karton
  • Mit Lineal-Lesezeichen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
90
Material Einband:
Polypropylen (PP)
Lineatur:
kariert
Bindung:
doppelte Spiralbindung
Grammatur:
90 g/m²
Höhe:
210 mm
Format:
DIN A4
Blattanzahl:
90
Breite:
164 mm
Einband:
Softcover
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, leitz notizbuch a4 kariert, notiz buch, notiz-buch a4, 165026, 165026-SW81, Block (College), Notizblock (College), Spiralschreibblock (College), Schul-Kollegblock, Schreibblock (College), Ringmappen-Notizbuch, Schul-Collegeblock
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 5,17*
€ 7,51*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,46*
€ 7,63*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 8,04*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 8,06*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
44580035
ab € 3,97*
Ähnlich
Leitz
44580085
ab € 3,97*
Ähnlich
Leitz
44580055
ab € 3,99*
Ähnlich
Leitz
44580025
ab € 4,00*
Ähnlich
Leitz
44580099
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.