Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO- Schriftbandkassette 45803, 19 mm breit, weiss/schwarz, 6 + 1 GRATIS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-164124
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     254079
EAN/GTIN:
     4250510866290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

D1-Bänder - Vorteile eines normalen D1-Bandes:

  • selbstklebendes Band für unzählige Aufgaben im Büro, Verein, Home-Office
  • wieder ablösbar - Etiketten können entfernt werden und hinterlassen eine saubere Oberfläche
  • wasserabweisend - beständig gegen Wasser, Öl, Fett und gegen schwächere Lösungsmittel
  • haftet auf fast allen sauberen und ebenen Oberflächen (Kunststoff, Papier, Metall, Holz, Glas)
  • UV-, hitze- und kältebeständig
  • Rückseitenschlitzung - für ein bequemes Abziehen des Schriftbandes vom Trägerband
  • Länge ca. 7 m
Weitere Informationen:
Bandbreite in mm:
19
Material:
Kunststoff
Breite Schriftband:
19 mm
Bandlänge:
7 m
Hersteller-Nr.:
45803
Druckfarbe:
schwarz
Selbstklebend:
Ja
Bandfarbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, dymo schriftband 19mmx7m schwarz auf weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, 164124, 164124-SW81, Schriftbandkassetten, 45013, S0720530, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 133,79*
€ 172,11*
Frei Haus
ab € 133,56*
€ 172,11*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 172,11*
€ 204,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 167,03*
€ 198,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 157,51*
€ 187,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 144,53*
€ 171,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 133,79*
€ 159,21
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 19,11286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.