Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken B15 EasyLoader 3000 mm, schwarz/Deckel Alusilber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163826
Hersteller:
     Serpa
Herst.-Nr.:
     5.01054.9004 ALU / SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4045597000954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Kabelbrücken von Serpa - die perfekte Lösung für jedes Ambiente

  • hochwertige Verarbeitung "Made in Germany"
  • liegen fest und rutschsicher auf dem Boden
  • besonders schweres Material, deshalb liegen diese Brücken auch ohne Befestigungsmaterial glatt und sicher auf dem Boden
  • die Kabelbrücken sind einfach und ohne Montagemittel einsetzbar (kein Kleben oder Verschrauben, einfach nur ausrollen, Kabel einführen und fertig
  • Kabelbrücken sind nur für den Innenbereich geeignet und werden von oben mit dem Kabel bestückt (Ausnahme: B15 CB Compact, diese wird von unten bestückt)
  • in verschiedenen Ausführungen lieferbar
  • Traglast: 600 kg (20 x 20 cm)
  • Kabelkapazität: 3 x ø 10 mm und 2 x ø 7 mm
  • Farbe: Schwarz/Deckel Alusilber
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Kabelführung:
Oben
Material:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Masse L x B x H:
3000 x 150 x 17 mm
Befestigungsart:
Auslegen
Anzahl Kabel:
5
Länge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, serpa kabelbrücken 300 cm, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 163826, 163826-SW81, Kabelbrücken
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,99*
€ 151,43*
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 121,36*
€ 151,43*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 155,14*
€ 191,69*
6 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 204,43*
€ 248,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,43*
€ 180,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,90*
€ 176,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,14*
€ 171,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,50*
€ 168,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,36*
€ 144,42
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 121,36* pro Satz)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.