Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa Kabelbrücke 5.01054.9004 TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Aluminium, Schwarz Anzahl Kanäle: 6 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419612-BP
Hersteller:
     Serpa
Herst.-Nr.:
     5.01054.9004
EAN/GTIN:
     4045597000954
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Serpa Kabelbrücke 5.01054.9004 TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Aluminium,Schwarz Anzahl Kanäle: 6 3000 mm Inhalt: 1 Set

Kabelbrücke EasyLoader Alu

Aluminium,Schwarz
Anzahl Kanäle: 6

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 6 · Belastbarkeit: PKW,Gabelstapler,Fußgänger · Bestückung: von oben · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Aluminium,Schwarz · Kabelbrücken-Besonderheiten: extrem belastbar,PVC-frei,gelb-schwarze Kennzeichnung · Material: TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 3000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 2 x 18 mm · 2 x 14 · 2 x 10 mm

Lieferumfang:
Kabelbrücke mit Deckel,2 Endkappen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 3000 x 150 x 17 mm
Anzahl Kanäle:
6
Herstellerfarbe:
Aluminium | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Serpa
Bestückung:
von oben
Kabelbrücken-Besonderheiten:
extrem belastbar | PVC-frei | gelb-schwarze Kennzeichnung
Farbe:
grau | schwarz
Belastbarkeit:
PKW | Gabelstapler | Fußgänger
Material:
TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Herst.-Teilenr.:
5.01054.9004
Typ (Hersteller-Typ):
B25
Einsatzbereich:
Innen
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: serpa kabelbrücken 300 cm, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Serpa, 5.01054.9004, B25, Kabelsicherung, kabelbrücke
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,95*
ab € 121,53*
€ 151,68*
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,97*
€ 151,68*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 155,67*
€ 192,30*
6 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 203,78*
€ 248,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,30*
€ 228,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,77*
€ 227,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,39*
€ 222,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,66*
€ 210,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,67*
€ 185,25
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 155,67* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.