Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Tischnamensschild, L-Form, 52x100 mm,10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-161508
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8055-19
EAN/GTIN:
     4005546805511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
  • für Konferenzen, Seminare, Rezeptionen und Schalter
  • zum Kennzeichnen von Messe- und Ausstellungsexponaten sowie zur Preisauszeichnung in Schaufenstern und Verkaufsräumen
  • standfest
  • inkl. auswechselbarer Blanko-Einsteckschilder
  • in 3 Grössen lieferbar
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
10
Masse B x H:
52 x 100 mm
Befestigung:
Tischnamensschild
Material:
Acrylglas
Höhe:
52 mm
Lieferumfang:
10 Tischnamensschilder
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tisch-namensschild durable, tisch namensschild, 161508, 161508-SW81, Namensschild, Namensschilder, Informationsschild, pre-print-Tischkarte, Uni-Tischkarte, Motiv-Tischkarte, Tischkarte
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,91*
€ 5,12*
2 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,07*
€ 21,97*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,80*
€ 22,89*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,91*
€ 23,90*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,06*
€ 30,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145802
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.