Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker DYMO- LabelWriterâ„¢ 5XL, Thermodirektdruck, 300 x 300 dpi, 53 Etiketten/min, Auto-Erkennung, ideal für E-Commerce, USB/LAN, Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-160006
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2112725
EAN/GTIN:
     3026981127250
Suchbegriffe:
DYMO LW
DYMO Label Writer-Etiketten
DYMO Labelwriter-Etiketten
Dymo-Labelwriter-Machines

Der Etikettendrucker LabelWriter&trade, 5XL von DYMO eignet sich ideal für die Verwendung im E-Commerce das farblich in Schwarz gehaltene, ausschliesslich für DYMO LabelWriter&trade,-Etiketten konzipierte Beschriftungsgerät ist kompatibel mit eBay, Amazon&trade,, Etsy&trade,, Poshmark, USPS, UPS, FedEx sowie DHL.

Mit ihm erstellen Sie professionell in kurzer Zeit bis zu 105,66 mm breite Versandetiketten sowie ein- und zweidimensionale Barcodes. Der LabelWriter&trade, 5XL wendet hierfür leistungsstarke Thermodirektdruck-Technologie an und bietet sowohl eine gestochen scharfen Auflösung von 300 x 300 dpi als auch eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 53 Etiketten pro Minute. Sein automatischer Energiesparmodus entlastet dabei die Umwelt.

Darüber hinaus integriert das DYMO Beschriftungsgerät eine praktische Auto-Erkennungsfunktion für Etiketten. Mit ihr wählen Sie die auf Ihre individuellen Bedürfnisse genauestens zugeschnittene Etikettenart aus und werden über ihre Grösse sowie Farbe informiert. Zugleich gibt Ihnen diese Funktion Auskunft über die Anzahl der noch verbleibenden Etiketten während des Druckvorganges.

Optimale Netzwerkkonnektivität wird über den USB-Anschluss und den LAN-Anschluss sichergestellt.

Die Gesamtmasse des Etikettendruckers LabelWriter&trade, 5XL von DYMO belaufen sich auf L 185,42 x B 139,7 x H 198,12 mm bei einem Gesamtgewicht von 1,54 kg.

Für seinen umgehenden Einsatz wird er Ihnen inklusive einer Starterrolle mit extragrossen Versandetiketten (101,6 x 152,4 mm bzw. 4" x 6"), einem Netzteil, einem Netzkabel, einem USB-Kabel sowie einer Kurzanleitung geliefert.

Ausführung und Leistungsmerkmale:

  • Professionelles Beschriftungsgerät auf Basis von Thermodirektdruck
    • zur individuellen Erstellung von Etiketten und von ein- sowie zweidimensionaler Barcodes
    • verwendbar ausschliesslich mit DYMO LabelWriter&trade,-Etiketten
    • automatische Erkennung und Anzeige von Etikettenart, Etikettengrösse sowie Anzahl verbleibender Etiketten
    • ideal für den Einsatz im E-Commerce und Online-Versandhandel, da kompatibel mit eBay, Amazon&trade,, Etsy&trade,, Poshmark, USPS, UPS, FedEx sowie DHL
  • Automatischer Energiesparmodus
  • Auflösung: 300 x 300 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: 53 Etiketten/min
  • Maximale Etikettenbreite: 105,66 mm (4,16")

Schnittstellen:

  • USB
  • LAN (Ethernet)

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt inkl. Starterrolle mit extragrossen Versandetiketten (101,6 x 152,4 mm bzw. 4" x 6"), Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel und Kurzanleitung
  • Kompatible Betriebssysteme: Windows 8 oder höher sowie Mac OS X v10.14 oder höher
  • Farbe: schwarz
  • Masse: L 185,42 x B 139,7 x H 198,12 mm
  • Gewicht: 1,54 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Barcodes:
ein-/zweidimensional
max. Schriftbandbreite:
106 mm
Masse B x T x H:
185,42 x 139,7 x 198,12 mm
Anschlüsse:
USB, LAN
Betriebssystem:
Windows, Mac
Textausrichtung:
horizontal
Lieferumfang:
Etikettendrucker LabelWriterâ„¢ 5XL, Starterrolle mit 4" x 6" extragrossen Versandetiketten, Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel, Kurzanleitung
Druckgeschwindigkeit:
53 Etiketten/min
Tiefe:
139,7 mm
Höhe:
198,2 mm
Gewicht:
1,54 kg
Druckauflösung:
300 x 300 dpi
Breite:
185,42 mm
Stromversorgung:
Netzteil
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
€ 4,15*
ab € 119,38*
€ 146,46*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 120,67*
€ 146,94*
€ 4,50*
ab € 121,67*
€ 147,61*
2 Tage
48
€ 7,50*
ab € 122,21*
€ 148,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 205,68*
€ 226,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,64*
€ 269,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 205,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0722410
ab € 18,32*
Zubehör
Dymo
S0722370
ab € 8,44*
Zubehör
Dymo
S0722400
ab € 15,55*
Zubehör
Dymo
S0722460
ab € 8,98*
Zubehör
Dymo
2112283
ab € 15,38*
Zubehör
Dymo
2112288
ab € 86,13*
Zubehör
Dymo
2112287
ab € 69,80*
Zubehör
Dymo
2112290
ab € 80,10*
Zubehör
Dymo
2112289
ab € 80,45*
Zubehör
Dymo
2112285
ab € 58,33*
Zubehör
Dymo
2112284
ab € 58,34*
Zubehör
Dymo
2112286
ab € 62,02*
Zubehör
Dymo
S0722440
ab € 14,81*
Zubehör
Dymo
S0722560
ab € 11,09*
Zubehör
Dymo
S0947420
ab € 34,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.