Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Serie adlatus 600, 1500 x 900 x 740-1140 mm, Buche-Massiv-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156718
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WB-150-090-B
EAN/GTIN:
     4040376213204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch

Der Arbeitstisch der Serie adlatus 600 ist eine funktionale, ergonomische Werkbank in Top-Qualität. Elektrisch höhenverstellbar von 740 bis 1140 mm, ist Arbeitstisch der Serie adlatus ganz individuell auf den jeweiligen Nutzer einstellbar.
Der Arbeitstisch der Serie adlatus 600 ist mit einem hochwertigen Funktionsunterbau mit vier Hubsäulen ausgerüstet, der gemäss EN 60335-1 geprüft ist und eine Steuereinheit sowie ein Anschlusskabel hat. Das Verstellen der Arbeitstischhöhe von 740 bis 1140 Millimetern erfolgt mittels dieser vier Hubsäulen per integriertem Linearantrieb. So lässt sich die Arbeitshöhe mittels Auf-/Abtester geräuscharm, stufenlos und absolut synchron variieren, selbst bei unsymmetrischer Belastung. Die maximale Flächenlast beträgt 600 Kilogramm. Im Standby-Modus werden lediglich 0,1 Watt Strom verbraucht. Das Gestell des Arbeitstisches ist mit einer umweltfreundlichen, strapazierfähigen Pulverbeschichtung in Lichtgrau versehen. Bei den Tischplatten, die jeweils 40 Millimeter stark sind und in einen vorgegebenen Rahmen eingelassen werden, haben Sie die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Ausführungen. Die klassische Buche-Massiv-Platte hat geölte Oberseiten und Kanten, die alle bearbeitet sind, die Vorderkante hat einen Radius. Die Hartlaminat-Platte ist durch einen speziellen 0,8 Millimeter HPL-Schichtstoff spritzwassergeschützt und schmutzresistent. Darüber hinaus überzeugt sie mit einer hohe Abrieb-, Kratz- und Stossfestigkeit sowie einer hohen Beständigkeit gegenüber schwachen Säuren und Laugen. Mit praktischen Nivellierfüssen ausgestattet, können die Kufen unebene Böden effektiv ausgleichen. Der Arbeitstisch der Serie adlatus 600 ist sofort einsatzbereit, denn die Lieferung erfolgt komplett montiert.

  • Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 740 - 1140 mm verstellbar
  • Funktionsunterbau mit 4 Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel
  • Bedienelement mit Auf-/Abtester
  • Kompletter Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte
  • Kufen mit Nivellierfüssen
  • Elektrische Verstellung mittels 4 Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb
  • Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
  • Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung), Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Vollast), Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Komplett montierte Lieferung
  • Flächenlast max. 600 kg
  • Zwei Tischplatten-Ausführungen, Stärke 40 mm, zur Auswahl: Buche-Massiv-Platte, Oberseiten und Kanten geölt, alle Kanten bearbeitet, Vorderkante mit Radius, Hartlaminat-Platte, Plattenoberseite mit 0,8 mm starkem, lichtgrauen HPL-Schichtstoff, spritzwasserfest und schmutzresistent, hohe Abriebfestigkeit, Kratzfestigkeit, Stossfestigkeit, Beständigkeit gegenüber schwachen Säuren und Laugen
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Montiert
Oberfläche Arbeitsplatte:
geölt
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Höhe bis:
1140 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Ja
Höhenverstellbar durch:
Bedienelement (elektrisch)
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
740 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Buche-Massiv
Tragkraft:
600 kg
System:
Adlatus 600
Höhe:
1140 mm
Gewicht:
91 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
900 mm
Aufbauten:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.932,34*
€ 2.079,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.931,10*
€ 2.081,20*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.980,04*
€ 2.125,65*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.000,95*
€ 2.142,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.596,02*
€ 2.768,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.768,56*
€ 3.294,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.742,39*
€ 3.263,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.660,68*
€ 3.166,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.617,84*
€ 3.115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.596,02*
€ 3.089,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 125,28*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,89*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 112,44*
Zubehör
Rau
09-APA-LI-150-900
ab € 113,57*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 129,10*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,37*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 76,73*
Zubehör
Rau
09-KW1250-2000.12
ab € 67,28*
Zubehör
Rau
08-BE-DL-1
ab € 61,91*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,32*
Zubehör
Rau
09-L1500DM-01.12
ab € 165,51*
Zubehör
Rau
05-2.0A.11
ab € 448,93*
Zubehör
Rau
05-2.1A.11
ab € 511,60*
Zubehör
Rau
05-2.13A.11
ab € 592,28*
Zubehör
Rau
05-2.3A.11
ab € 528,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.