Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz Komplettpacktisch Basis System Flex, 2000 mm, 4 Ablageböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155340
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73001500
EAN/GTIN:
     4030177063894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Komplett-Packtisch

Den Einstieg in die ergonomische Klasse bietet der Komplettpacktisch Basis System Flex von Hüdig+Rocholz. Eine funktionale Ausstattung in sofort einsatzbereiter Zusammenstellung kennzeichnet das Basismodell des Komplettpacktisches.
Ausgestattet ist der Komplettpacktisch mit einer melaminharzbeschichteten Arbeitsplatte mit 300 kg Flächenlast. Zur weiteren Ausstattung gehören vier Ablageböden und acht Fachteiler offen. Die Arbeitsfläche ist manuell höhenverstellbar von 690bis 960 mm, so dass der Komplettpacktisch Basis von Hüdig+Rocholz sowohl als Sitzarbeitsplatz als auch Steharbeitsplatz genutzt werden kann.
Wir liefern den Komplettpacktisch Basis System Flex von Hüdig+Rocholz inklusive pulverbeschichtetem und höhenverstellbarem Gestell, Arbeitsplatte, vier Ablageböden mit Befestigung und acht offenen Fachteilern. Optionale Erweiterungen aus dem System Flex können jederzeit nachbestellt und entsprechend der Spezifikation montiert werden.
Technische Details:

  • Material Gestell: Stahl
  • Material Arbeitsplatte: Melaminharzbeschichtet
  • Farbe Gestell: Weissaluminium RAL 900, Rubinrot RAL 3003
  • Farbe Arbeitsplatte: Lichtgrau RAL 7035
  • Anzahl Ablageböden: 4
  • Anzahl Fachteiler offen: 8
  • Masse Arbeitsplatte: B 2000 x T 800 mm
  • Arbeitsplatte höhenverstellbar von 690-960 mm
  • Breite Aufbau: 2000 mm
  • Höhe Aufbau: 1400 mm
  • Gewicht: 89 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
20 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Gestellform:
4-Fuss
Farbe Front:
weissaluminium RAL 9006
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Höhe min.:
690 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Schubladen:
0
Tragkraft:
300 kg
System:
Flex
Höhe:
1400 mm
Gewicht:
89 kg
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau RAL 7035
Breite Arbeitsplatte:
2000 mm
Höhe max.:
960 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packstation, Packstationen, Stahlrohrtisch, stahlrohrtisch, 155340, 155340-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Packtisch, Arbeitstisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.073,64*
€ 1.163,98*
€ 4,90*
ab € 1.076,93*
€ 1.163,98*
13 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.076,49*
€ 1.166,68*
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.151,49*
€ 1.243,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.393,55*
€ 1.502,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.502,85*
€ 1.788,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,36*
€ 1.772,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.443,60*
€ 1.717,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,01*
€ 1.686,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,55*
€ 1.658,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309385
€ 1.393,88*
Zubehör
k.A.
309389
€ 3.380,89*
Zubehör
k.A.
309390
€ 3.676,75*
Zubehör
k.A.
309391
€ 3.376,79*
Zubehör
k.A.
309392
€ 3.678,86*
Zubehör
k.A.
309388
€ 2.567,62*
Zubehör
k.A.
309384
€ 1.102,09*
Zubehör
k.A.
309432
€ 211,97*
Zubehör
k.A.
309434
€ 90,55*
Zubehör
k.A.
309433
€ 154,35*
Zubehör
k.A.
309387
€ 2.533,53*
Zubehör
k.A.
309386
€ 1.024,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.