Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Station adlatus Typ 2015, B 720 x T 660 x H 1810 mm, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155163
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-2015.11
EAN/GTIN:
     4040376855268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank

Die Computer-Station adlatus Typ 2015 ist wahlweise als stationäre oder als mobile Ausführung erhältlich. In letzterer Version sind vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellern, integriert. Die Masse der Station betragen 720 mm in der Breite, 660 mm in der Tiefe und 1810 mm in der Höhe.

Die adlatus Typ 2015 verfügt über eine Buche-Dekor-Arbeitsplatte. Das Unterbaugehäuse ist geteilt und ist jeweils im oberen wie im unteren Bereich mit einer separat zu öffnenden, abschliessbaren Rolllade ausgestattet.

Im oberen Unterbaugehäuse der Computer-Station adlatus Typ 2015 befindet sich ein Tastaturauszug mit beidseitig ausziehbarer Mausauflage, im unteren Unterbaugehäuse eine Auszugschublade und ein Auszugsboden.

Die Tragkraft der Auszugsschublade sowie des Auszugsbodens liegt bei 35 kg, die Einbauhöhe ist problemlos verstellbar.

Weitere Details:

  • Buche-Dekor-Arbeitsplatte
  • Unterbaugehäuse geteilt und jeweils im oberen und unteren Bereich mit einem separat zu öffnenden und abschliessbaren Rollladen
  • Unterbaugehäuse oben: Tastaturauszug inkl. links oder rechts ausziehbarer Mausauflage
  • Unterbaugehäuse unten: Auszugsschublade und Auszugsboden. Tragkraft 35 kg, Auszug 100 %, Einbauhöhe verstellbar
  • 3-fach Energieversorgung inkl. Zuleitung
  • Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte, an der Gehäuserückseite sowie im Innenteil
  • Monitorgehäuse (B 720 x T 300 x H 710 mm) mit abschliessbarem Monitorfach (innen B 705 x T 280 x H 530 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bildschirme bis max. 26 geeignet, unter dem Monitorfach befindet sich ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm)
  • Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen- 100 mm)
  • Lieferung komplett montiert
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Monitorgehäuse: B 720 x T 300 x H 710 mm
  • Monitorfach innen: B 705 x T 280 x H 530 mm
  • Farbe: Gehäuse lichtgrau (RAL7035), Einbauelemente enzianblau (RAL5010)
  • Masse: B 720 x T 660 x H 1810 mm
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Bodenausgleich:
Ja
Höhe min.:
1810 mm
Anzahl Auszugsböden:
3
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Anzahl Schubladen:
1
Höhe:
1810 mm
Breite Arbeitsplatte:
720 mm
Höhe max.:
1810 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
660 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Innentiefe:
280 (Monitorfach) mm
Material Türen:
Stahl
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
705 (Monitorfach) mm
Anzahl Fachböden:
null Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Höhenverstellbar:
Nein
Traglast Fachboden:
35 kg
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
660 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schutzart:
keine Angabe IP
ESD (leitfähig):
Nein
Innenhöhe:
530 (Monitorfach) mm
Gewicht:
140 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche-Dekor
Breite:
720 mm
Material Gestell:
Stahl
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,38*
€ 1.060,96*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 940,83*
€ 1.060,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 952,67*
€ 1.070,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 981,87*
€ 1.082,59*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.344,97*
€ 1.472,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,96*
€ 1.752,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,76*
€ 1.737,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,35*
€ 1.677,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,62*
€ 1.638,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.344,97*
€ 1.600,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 9,92*
Zubehör
Rau
09-450-1
ab € 12,04*
Zubehör
Rau
09-450-5
ab € 9,99*
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 85,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.