| |
|
| Artikel-Nr.: 224-153277 Herst.-Nr.: 216096 EAN/GTIN: 5060288740727 |
| | |
|
| | |
| Betrugsbeständiges Klebeband aus hochwertiger PP-Folie - hinterlässt beim Abziehen einen sichtbaren Farbdruck mit Textaufschrift "GEÖFFNET'ť in 4 Sprachen. Anwendungsbereiche: - Klebeband ist Vorschrift bei Luftfahrt-PKrsand
- PKrpackungen mit hohem Wert
- für Medikamente, Elektroartikel, Lebensmittelpakete, Wahlzettel-Kartons
- Anwendung mit normalem Standardabroller
- Rollenlänge: 50 m
- Rollenbreite: 50 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Bedruckbar: | Nein | Abrollgeräusch: | leise | Material: | Polypropylen-Folie (PP-Folie) | Kerndurchmesser: | 76 mm | Kleber: | Acrylat | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm | Selbstklebend: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssiegelband, Siegelband, Siegelbandrolle, Sigel-Band, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, sicherheitssiegelband rot, sicherheitssiegelband, 153277, 153277-SW81, Packbänder, Packband, PKrpackungsband, Paketband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 7,95* | € 10,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 8,08* | € 10,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 8,38* | € 11,05* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,09* | € 11,06* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 14,99* | € 19,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2998* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|