Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspackband ENVO TAPE® rot L.50m B.50mm Rl.ENVIROPACK


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000265569
Hersteller:
     Enviro Group
Herst.-Nr.:
     0216096
EAN/GTIN:
     5060288740727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
Packband
Polyester-Klebeband · beim Ablösen des Bandes hinterlässt das Produkt sichtbare Rückstände die deutlich erkennen lassen, dass das Paket geöffnet wurde · Manipulationen sofort erkennbar · für hochwertige Ware wie z.B. Schmuck, Elektronik oder wichtige Dokumente geeignet · entspricht allen Vorschriften bei Luftfracht · einfache Anwendung · leise abrollendWeitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Acrylemulsion auf Wasserbasis· Trägerart: Polyester· Gesamtdicke: 0,053mm· Reißkraft: 4,7 kg/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
rot
Marke:
ENVIROPACK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
312
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,96*
€ 10,32*
2 Tage
417
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 8,09*
€ 10,37*
4 Tage
417
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 8,39*
€ 10,69*
6 Tage
417
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 8,54*
€ 10,98*
2 Tage
417
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 11,03*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,32*
€ 12,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,63*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,01*
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,15*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,64*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.