Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbox, 3-seitig, blau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152986
Herst.-Nr.:
     KB3B50101460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316442970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen

Geeignet für Temperaturen von -10 bis +60, daher ideal für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Kunststoff-Rollplatte aus HDPE-Material. Mit 2 Metallschienen in der Platte als Rahmenversteifung.

  • Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 108 mm PP natur (andere Fahrwerke auf Anfrage möglich)
  • 2 Seitengitter und 1 Rückwand, Nutzhöhe ca. 1450 mm
  • galvanisch blau verzinkte Oberfläche
  • Ausfachung der Gitter: 4 x senkrechte und 4 x waagerechte Flacheisenstreben, 15 x 13 mm
  • Seitengitter mit innovativem Klemmsystem für einfache Montage
  • Aussenmasse: B 682 x T 815 x H 1640 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Gewicht: 31,9 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe Ladefläche:
blau
Farbe:
blau
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
108 mm
Nutzhöhe:
1450 mm
Anzahl Etagen:
1 Stk
Maschenweite:
140x258 mm
Ausführung Wände:
durchbrochen
Aussenlänge:
815 mm
Material Ladefläche:
High Density Polyethylen (HDPE)
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
682 mm
Aussenhöhe:
1640 mm
Tragkraft pro Ladefläche:
500 kg
Tragkraft:
500 kg
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Nein
Gewicht:
31.900 kg
Material Räder:
Kunststoff
Material Gestell:
Stahldraht
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, 152986, 152986-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,66*
€ 175,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,24*
€ 178,04*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,03*
€ 190,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,86*
€ 196,88*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 182,45*
€ 217,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,73*
Zubehör
k.A.
266266
ab € 36,27*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,26*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E10B10PE45010OL-001
ab € 53,91*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,75*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,74*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.