Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter für Eurokästen, 3 Gitterwände, 682 x 815 x 1660 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266030
EAN/GTIN:
     4260316442970
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter für Euronorm-Kästen, Kunststoffplatte blau, 3 Gitterwände, 682 x 815 x 1660 mm
  • Rollbehälter mit stabiler Kunststoffplatte aus korrosionsbeständigem HDPE, enzianblau
  • Spezialgröße für Euronormkästen 600 x 800 bzw. 400 x 600 mm
  • Gitterwände galvanisch blau verzinkt
  • robuste Rohr-Konstruktion Ø 22 mm, Traglast: 500 kg
  • mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polypropylen, ø 108 mm
  • 1-seitig offene Version mit 2 Seitenwänden und 1 Rückwand
  • Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich)
  • geeignete Zwischenböden siehe Zubehör
Technische Daten:
  • Version: Rollbehälter
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 620 x 800
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Breite außen [mm]: 682
  • Tiefe außen [mm]: 815
  • Höhe außen [mm]: 1660
  • Durchmesser Rolle [mm]: 108
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 555
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1265
  • Gewicht [kg]: 27,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
682 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
1660 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
27,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kommissionierwagen, Logistikwagen, Roll-behälter, rollbare Behälter, Rollboxen, Rollwagen, Gitterwandwagen, ESB, Euroroller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,72*
€ 174,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,68*
€ 176,48*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,01*
€ 189,61*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,58*
€ 195,88*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,25*
€ 210,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,73*
Zubehör
k.A.
266266
ab € 36,23*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,26*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E10B10PE45010OL-001
ab € 53,80*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,72*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,73*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.