Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte, 3-seitig, BxT 682 x 815 mm, Nutzhöhe 1460 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Artikel-Nr.:
     103-177692
Herst.-Nr.:
     KB3B50101460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316442970
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte, 3-seitig, BxT 682 x 815 mm, Nutzhöhe 1460 mm.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 3-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Lenk- und Bockrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung. Kunststoff-Rollplatte mit 4 Verstärkungseisen.

Radausstattung 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm. 2 Seitengitter und 1 Rückwand, galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
3-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
682 mm
Tiefe:
815 mm
Höhe:
1640 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, 177692 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Möbelroller, Rollrahmen, Rollwagen, Rollwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,61*
€ 173,39*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,77*
€ 178,19*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,18*
€ 191,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,81*
€ 197,94*
€ 4,95*
ab € 177,45*
€ 211,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,76*
Zubehör
k.A.
266266
ab € 36,37*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,21*
Zubehör
Widex Selection
E1979148
ab € 7,45*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E10B10PE45010OL-001
ab € 53,78*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,72*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,75*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.