Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900069281, Rollbehälter 3 Wände 682x815x1460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1586008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KB3B50101460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316442970
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900069281, Rollbehälter für Euro-Boxen Der Rollbehälter ist speziell für den Transport von Euro-Boxen konzipiert. , Tragkraft: 500 kg , Logistikbox: robuste Rohr-Konstruktion, modularer Aufbau , Rohr-Ø: 22 mm, Rohroberfläche: galvanisch verzinkt, besonders glatt, extrem widerstandsfähig , Drahtgitter: 50x100 mm , Bodenplatten: HDPE-Kunststoff, Metallschienen zur Rahmenversteifung , Etagenabstand bei eingesetzten Böden: 50 mm , Zwischenboden: lose einhängbar , Rollen: 2 Lenk- und 2 Bockrollen , Reifen: Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm , Farbe: serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
3 Wände
Tragkraft:
500 kg
Maße Außen ca. LxBxH:
682x815x1640 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, ROLLBEHÄLTER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,72*
€ 174,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,68*
€ 176,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,01*
€ 189,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,58*
€ 195,88*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,25*
€ 210,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,73*
Zubehör
k.A.
266266
ab € 36,23*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,26*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E10B10PE45010OL-001
ab € 53,80*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,72*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,73*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.