Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektregal ecoline, 12 x DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-142359
Herst.-Nr.:
     6313
EAN/GTIN:
     4044917206601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
  • Stahlrahmenkostruktion aus Flachovalrohr
  • Mit 90 mm hoher Beschriftungsblende und bei Bedarf aufklebbarer Folie mit dem Schriftzug "Info"
  • Farbe: Alusilber (RAL 9006), pulverbeschichtet
  • Anschlagkante: 40 mm
  • Masse (T/H): 350 x 1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospektaufsteller 4 fach, prospekt aufsteller, prospekthalter kerkmann, 142359, 142359-SW81, Messeausstattung, Broschürenständer, Flyerständer, Flyerhalter, Werbeaufsteller, Ständer, Präsentationsständer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,41*
€ 229,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,51*
€ 229,93*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,98*
€ 237,61*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,66*
€ 239,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 215,36*
€ 258,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,00*
€ 303,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,01*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,42*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,30*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,38*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.