Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl AirWork, mit Armlehnen, Auto-Synchronmechanik, MuldensitzNetzrücken, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141511
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PA20OMP0CX3 MP0CX3 GRAU/SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Vor allem bei sitzenden Arbeiten in der Verwaltung ist es wichtig, nicht auf den nötigen Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl AirWork mit Auto-Synchronmechanik hilft Ihnen, bei der Arbeit immer optimal zu sitzen.

Für entspanntes und nicht zu statisches Sitzen sorgt die 4-fach arretierbare Synchronmechanik, die bewirkt, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem idealen Verhältnis zueinander neigen können. Vor allem bei wechselnden Nutzern ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Rückenlehnengegendruck dann an das entsprechende Körpergewicht anpassen lässt. In diesem Fall justiert der Stuhl automatisch die korrekte Einstellung für Sie.

Die Rückenlehne misst 575 mm in der Höhe. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders groß. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit höhenverstellbarer Lumbalstütze setzen und so Ihren Rücken schonen. Weniger Hitzestau, eine bessere Luftzirkulation, gutes Rückenklima: Der atmungsaktive Netzrücken ist ein weiterer Pluspunkt des Bürostuhls.

Für alle das Richtige – aufgrund der bequemen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Büros, wo sich verschiedene Mitarbeiter Arbeitsplatz und Bürostühle teilen. Der Bürostuhl AirWork ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Toplifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Um Verspannungen im Nacken zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen, die höhen- und breitenverstellbar sind, die richtige Wahl. Mit einem Fußkreuz aus Kunststoff setzen Sie auf einmaliges Design und hohe Qualität. Für mittel- und hochflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit Weichbodenrollen, der mit einer eher festen Lauffläche versehen ist.

Armlehnen:

  • T-Armlehnen
  • Höhen- und breitenverstellbar
  • Mit weicher Auflagenpolsterung

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 575 mm
  • Farbe der Rückenfläche: grau
  • Inkl. Lordosenstütze (höhenverstellbar)
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Auto-Synchronmechanik
  • 4-fach arretierbar
  • Mit automatischer Körpergewichtseinstellung
  • Muldensitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmaße (B x T x H): 455 x 410 - 485 x 420 - 540 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Netzgewebe
  • Material Fußkreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: schwarz
  • Lastabhängig gebremste SicherheitsdoppelrollenKOMMA Teppichböden geeignet
  • Anlieferung zerlegt
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,41*
€ 288,81*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,07*
€ 289,08*
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 238,12*
€ 289,09*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,77*
€ 289,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 259,16*
€ 311,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,59*
€ 370,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,19*
€ 338,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX5
ab € 233,94*
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX9
ab € 240,89*
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX6
ab € 237,78*
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX0
ab € 231,70*
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX2
ab € 235,25*
Sonstiges
Topstar
6990
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.