Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik schwarz/grau 420-540mm m.Armlehnen Trgf.110kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl AirWork
Bürodrehstuhl AirWork
Bürodrehstuhl AirWork
Artikel-Nr.:
     1498-9000482932
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PA20OMP0CX3
EAN/GTIN:
     4014296925530
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Synchron-Technik ∙ (mit Armlehne) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · Kunststofffußkreuz, schwarz · Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbarer Lordosenstütze · Federkraft passt sich automatisch dem Nutzgewicht an, durch eine Drehkurbel feinjustierbar · Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar · Sitztiefenverstellung 75 mm mittels Schiebesitz · Armlehnen höhen- und breitenverstellbar · Bezug Polster 100% Polyester, Netzrückenlehne 100% PES · Sitzfläche B 455 x T 410-485 mm · Sitzhöhe 420-540 mm · Lehnenhöhe 575 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Kunststoff-Fußkreuz schwarz
Lehnenhöhe:
575 mm
Polsterfarbe:
schwarz/grau
Sitzhöhenverstellung:
420-540 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
455 mm
Ausstattung:
mit Armlehnen
Sitztiefe:
410-485 mm
Marke:
TOPSTAR
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 235,91*
€ 283,36*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 234,63*
€ 283,62*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 239,06*
€ 287,68*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,13*
€ 287,97*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 240,41*
€ 288,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,50*
€ 338,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,86*
€ 310,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX5
ab € 234,58*
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX9
ab € 240,67*
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX6
ab € 235,89*
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX0
ab € 234,43*
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX2
ab € 234,22*
Sonstiges
Topstar
6990
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.