Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl AirWork, mit Armlehnen, Synchronmechanik, schwarz, petrol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl AirWork
Bürodrehstuhl AirWork
Bürodrehstuhl AirWork
Artikel-Nr.:
     103-731406
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PA20OMP0CX6
EAN/GTIN:
     4014296929057
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl AirWork, mit Armlehnen, Synchronmechanik, schwarz, petrol.

Rückenlehne in 6 verschiedenen Farben mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbarer Lordosenstütze. Gewichtseinstellende Synchron-Mechanik mit Feinjustierung und Schiebesitz (Sitztiefenverstellung). Die Armlehnen sind in der Höhe und Breite verstellbar. Komfortabler Muldensitz für eine optimale Sitzhaltung. Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar.

Die Federkraft passt sich automatisch an das Nutzergewicht an, kann aber durch die Drehkurbel feinjustiert werden. Formschönes Kunststofffußkreuz schwarz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Alle Kunststoffteile werden mit anteilig recyceltem Kunststoff hergestellt, Trennung der einzelnen Ressourcen ist möglich. Die Produktverpackung besteht ausschließlich aus Kartonage / Altpapier.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
schwarz
Rückenlehnenfarbe:
petrol
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzmechanik:
Synchronmechanik mit Schiebesitz
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 540 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
575 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,14*
€ 288,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,52*
€ 289,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 238,84*
€ 289,27*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,64*
€ 290,18*
Lager 103
19
Frei Haus
ab € 248,90*
€ 299,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,77*
€ 356,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,53*
€ 327,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,90*
€ 296,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX3
ab € 238,96*
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX5
ab € 238,24*
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX9
ab € 241,47*
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX0
ab € 232,29*
Sonstiges
Topstar
PA20OMP0CX2
ab € 237,04*
Sonstiges
Topstar
6990
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.