| |
|
| Artikel-Nr.: 224-136879 Herst.-Nr.: 101040 EAN/GTIN: 4034546002514 |
| | |
|
| | |
| Die Haaga Kehrmaschine 375 hat einen manuellen Bürstenantrieb und eignet sich für Kehrflächen bis 1000 m-². Die Haaga Kehrmaschine 375 hat ein Behältervolumen von 50 Litern. Perfekt für den gewerblichen Einsatz an Tankstellen, Parkplätzen, Höfen und ähnlichem ist die Haaga Kehrmaschine 375, die eine Kehrfläche von bis zu 1000 m-² bedient. Die Haaga Kehrmaschine 375 hat einen manuellen Bürstenantrieb und ein haltbares, leichtgängiges Getriebe ohne anfällige Riemen. Die Kehrmaschine ist ausgestattet mit einer Bürstendruckregulierung und einer Feinschmutzkehrwalze. Zudem arbeitet sie mit einem Tellerbesen-System mit beidseitig überstehenden Tellerbesen. Leicht und einfach lässt sich mit der Kehrmaschine 375 entsprechend nasses wie auch trockenes Laub kehren. Auch der Komfort in der Bedienung ist sehr gut. So ist die Haaga Kehrmaschine 375 mit einem höhenverstellbaren Teleskop-Schiebebügel ausgestattet und hat ein geringes Eigengewicht, wodurch die Kehrmaschine extrem wendig ist. Ausgestattet mit einem Behältervolumen von 50 Litern, hat die Kehrmaschine eine Kehrbreite von 750 mm und bietet eine Kehrleistung von 2900 m-²/h. Weitere Details: - Für den gewerblichen Einsatz wie z.B. an Tankstellen, Werkstätten, Parkplätzen und Höfen
- Geeignet für eine Kehrfläche bis 1000 m-²
- Antrieb aller Bürsten über haltbare, leichtgängige Getriebe ohne anfällige Riemen
- Senkrechte, platzsparende Lagerung (nur 0,25 m-²), ohne dass der Schmutz herausfällt
- Bürstendruckregulierung
- Geringes Gewicht, dadurch extrem wendig
- Kehrt trockenes und nasses Laub
- Störungsfreier, riemenloser Betrieb
- Bürstenantrieb: manuell
- Kehrbreite: 750 mm
- Behältervolumen: max. 50 L
- Kehrleistung: 2.900 m-²/h
- Tellerbesen-System
- Turbo-Kehrsystem
- Beidseitig überstehende Tellerbesen
- Bürsten-Höhenverstellung
- Höhenverstellbarer Teleskop-Schiebebügel (90 '“ 95 '“ 100)
- Feinschmutzkehrwalze
- 4 Jahre Garantie auf den Besenverschleiss
- Masse: L 780 x B 280 x H 845 mm
- Gewicht: 11.100 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handkehrmaschine, Kehrmaschine, Seitenbesen, Teller-Besen, Teller-Schneebesen, Tellerbesen, Tellerschneebesen, handkehrmaschine, 136879, 136879-SW81, Bürstenkehrmaschine, Handkehrmaschinen, Reinigungsmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Fussbodenreinigung, Reinigungsgerät |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,94* | € 328,95* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,00* | € 416,46* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,87* | € 416,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 348,56* | € 425,18* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 432,11* | € 517,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|