Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lutz Pumpenset Mineralöle, elektrisch, Tauchtiefe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135091
Hersteller:
     Lutz Jesco
Herst.-Nr.:
     0205-301
EAN/GTIN:
     4250155115753
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe

Das elektrisch betriebene Lutz Pumpenset Mineralöle ist ideal zum sicheren Abfüllen leichtviskoser Mineralöle geeignet. Das Lutz Pumpenset Mineralöle arbeitet bis zu einer Tauchtiefe von 1000 mm.
Das Lutz Pumpenset Mineralöle ist elektrisch betrieben und dient dem sicheren Abfüllen leichtviskoser Mineralöle. Damit liegt der Einsatzbereich des Lutz Pumpensets Mineralöle überall dort, wo es notwendig ist, Diesel, Heiz-, Hydraulik-, Maschinen- oder Motorenöl abzufüllen. Das Pumpenset arbeitet bis zu einer Tauchtiefe von 1000 Millimetern und einer maximalen Mediumstemperatur von 100 Grad. Die Förderhöhe beträgt 19 (m WS), die Fördermenge 87 (50) Liter in der Minute und die Viskosität der nicht brennbaren und aggressiven Medien bei 500 mPas. Im Lutz Pumpenset Mineralöle befindet sich ein 500 Watt Motor MI-4 in innenbelüfteter Ausführung. Das Pumpenwerk ist ein 41-L-DL aus Aluminium.
Weitere Details:

  • Zum sicheren Abfüllen leichtviskoser Mineralöle
  • Einsetzbar für z.B. Diesel, Heizöl, Hydrauliköl, Maschinenöl und Motorenöl
  • Für den individuellen Einsatz für aggressive und nicht brennbare Medien
  • Stark im Umgang mit Mineralölen.
  • Ergonomisch, bedienerfreundliches Design
  • 500 Watt Motor MI-4, innenbelüftet
  • Pumpwerk Alu 41-L-DL in Aluminium
  • 2 m PVC- Spiralschlauch, 1" Schlauchanschlüsse, Schlauchklemmen, Zapfpistole Alu, Fassadapter PP
  • Material: Aluminium
  • Dichte: 1,4 kg/dm
  • Viskosität: 500 mPas
  • Fördermenge: 87 (50) l/min
  • Förderhöhe: 19 (m WS)
  • Max. Mediumstemperatur: 100 Grad
  • Tauchtiefe: 1000 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 833,74*
€ 879,76*
3 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 814,63*
€ 879,77*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 860,15*
€ 906,34*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 861,15*
€ 914,90*
Lager 224
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1.139,00*
€ 1.193,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,14*
€ 1.419,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,72*
€ 1.416,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,80*
€ 1.389,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,68*
€ 1.369,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,00*
€ 1.355,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz
172096
ab € 392,01*
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 388,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.