Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmesser für Fass- und Containerpumpen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     172096
EAN/GTIN:
     4250323348556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussmesser für Fass- und Containerpumpen
  • zur Messung von Mineralölen und alternativen Kraftstoffen
  • 1 rückstellbarer Teilmengenbereich und 1 Gesamtmengenbereich
  • mit langlebiger Lithiumbatterie
  • für Einsätze bis max. 4 bar
  • Durchflussmesser für Fass- und Containerpumpen
  • komplett mit Anschlüssen
  • einfache und schnelle Installation
  • für den ungeeichten Bedarf
Technische Daten:
  • Messbereich min: 3 l/min
  • Messbereich max: 80 l/min
  • Tiefe außen [mm]: 220
  • Breite außen [mm]: 220
  • Höhe außen [mm]: 110
  • Werkstoff: Aluminium
  • Arbeitsdruck max. (bar): 4
  • Viskosität max [mPas]: 2000
  • Fördermenge max. [l/min]: 80
  • Geeignet für: für Fass- und Containerpumpen
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
220 mm
Tiefe Außen:
220 mm
Höhe Außen:
110 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,02*
€ 642,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,98*
€ 640,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,50*
€ 622,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,93*
€ 600,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,17*
€ 541,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.