Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KäRCHER Nass-/Trockensauger NT 70/3 ME Tc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134835
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-274.0
EAN/GTIN:
     4039784725386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Kippfahrgestell, ergonomischer Schubbügel
- leistungsstarker Sauger mit 3 Motoren. Bestens geeignet für groben Schmutz und für die Nassanwendung. Einfach zum Entleeren nach hinten kippen, kann mit dem ergonomischen Schubbügel leicht gerollt werden, inkl. integrierter Zubehöraufbewahrung. Behälter: Edelstahl. Standardzubehör: Saugschlauch (4 m), Nass-/Trockenbodendüse (400 mm), inkl. Fugendüse, Patronenfilter Staubklasse M, Ablassschlauch, Kippfahrgestell und Krümmer.
Technischen Daten:

  • Leistung: 3600 Watt
  • Behältervolumen: 70 Liter
  • Luftmenge Liter/Sek.: 3x56
  • Vakuum: 208 mbar
  • Gewicht: 28,8 kg
  • Masse: L 700 x B 510 H 990 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 586,25*
€ 711,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,08*
€ 828,67*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 688,66*
€ 828,90*
Frei Haus
ab € 755,06*
€ 931,37*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.216,52*
€ 1.410,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,86*
€ 1.678,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,89*
€ 1.648,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.302,88*
€ 1.550,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,22*
€ 1.498,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,52*
€ 1.447,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
4.440-264.0
ab € 52,30*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,45*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,23*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,68*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 34,88*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,72*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,28*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 5,01*
Zubehör
Kärcher
6.902-077.0
ab € 11,48*
Zubehör
Kärcher
6.902-081.0
ab € 23,88*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,20*
Zubehör
Kärcher
6.902-105.0
ab € 18,98*
Zubehör
Kärcher
6.903-018.0
ab € 92,11*
Zubehör
Kärcher
6.903-033.0
ab € 4,15*
Zubehör
Kärcher
6.903-035.0
ab € 41,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.