Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Metall rund, Soft Close, 12 Liter, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134403
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3411-58
EAN/GTIN:
     4005546302003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Treteimer aus pulverbeschichtetem Metall oder Edelstahl. Herausnehmbarer Inneneimer aus Kunststoff mit Henkel und Beutelfixierung durch Gummiring. Geräuschloses Schliessen des Deckels. Sicherer Stand und Korrosionsschutz durch umlaufenden Kunststoffsockel. Integrierter Tragegriff am Deckelscharnier.

  • Gewicht:


- 5 l = 1,1 kg
- 12 l = 1,8 kg
- 20 l = 2,5 kg

Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 20,93*
€ 29,21*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,90*
€ 29,80*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,00*
€ 29,83*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,96*
€ 31,17*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,84*
€ 39,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
341258
€ 51,19*
Ähnlich
Durable
341058
€ 18,34*
Ähnlich
Durable
340123
€ 35,12*
Ähnlich
Durable
340223
€ 55,09*
Ähnlich
Durable
340323
€ 75,44*
Ähnlich
Durable
340023
€ 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.