Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewannen für Palettenegal Typ EHW 2700, grau RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134122
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 2700, LACK. RAL 7005 GRAU
EAN/GTIN:
     4052462029880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne

Die Einhängewannen werden auf die Längstraversen von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Verzinktes Gitterrost, Tragfähigkeit 100 kg/qm
  • Auffangvolumen: 200 l
  • Masse: L 2650 x B 1250 / H 915 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: 134122, 134122-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,00*
€ 669,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,15*
€ 669,39*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,51*
€ 688,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,31*
€ 758,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 890,69*
€ 982,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,16*
€ 1.168,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,77*
€ 1.163,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,25*
€ 1.133,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,86*
€ 1.104,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,69*
€ 1.059,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 618,15*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 588,05*
Ähnlich
Eurokraft
523472
ab € 561,06*
Ähnlich
Eurokraft
523469
ab € 559,09*
Ähnlich
Eurokraft
523471
ab € 570,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.