Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewannen für Palettenregal Typ EHW 2700, grün RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134121
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 2700, LACK. RAL 6011 GRÜN
EAN/GTIN:
     4052462029873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal

Die Einhängewannen werden auf die Längstraversen von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Verzinktes Gitterrost, Tragfähigkeit 100 kg/qm
  • Auffangvolumen: 200 l
  • Masse: L 2650 x B 1250 / H 915 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, 134121, 134121-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,93*
€ 670,40*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,48*
€ 670,42*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,95*
€ 670,48*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,98*
€ 732,57*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 766,45*
€ 847,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,85*
€ 1.008,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,49*
€ 1.000,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,42*
€ 976,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,93*
€ 950,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,45*
€ 912,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 577,15*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 591,97*
Ähnlich
Eurokraft
523472
ab € 522,74*
Ähnlich
Eurokraft
523469
ab € 524,68*
Ähnlich
Eurokraft
523471
ab € 531,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.