Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewannen für Palettenregal Typ EHW 1800, rot RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134107
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 1800, LACK. RAL 3000 ROT
EAN/GTIN:
     4052462030343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal

Die Einhängewannen werden auf die Längstraversen von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Verzinktes Gitterrost, Tragfähigkeit 100 kg/qm
  • Auffangvolumen: 200 l
  • Masse: L 1750 x B 1250 / H 915 x 160 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, 134107, 134107-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,08*
€ 509,67*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,69*
€ 512,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,31*
€ 523,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,37*
€ 526,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 594,03*
€ 668,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,00*
€ 794,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,80*
€ 782,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,09*
€ 764,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,11*
€ 743,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,03*
€ 706,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 457,60*
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 459,17*
Ähnlich
Eurokraft
523463
ab € 417,94*
Ähnlich
Eurokraft
523464
ab € 426,89*
Ähnlich
Eurokraft
523460
ab € 417,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.